曜日別特売

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 - FDK
(1件のレビュー)

信頼の日本製
防災備蓄に最適な10年保存。
導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。
負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。

タイプ単1形使用推奨期限10年グリーン購入法適合電圧(V)1.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用推奨期限
電圧(V)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371088LR20LP(2B)1パック(2本)10年1.52本
359
358
394(税込)
当日出荷
70371097LR20LP(2S)1パック(2本)10年1.52本
オープン
359
395(税込)
当日出荷
70371106LR20LP(4S)1パック(4本)10年1.54本
649
648
713(税込)
当日出荷
70371115LR20LP(6S)1パック(6本)10年1.56本
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: ガスコンロ電池交換

1年に一度の定期交換です。 近年は、電池価格が高くなってきているので安価で助かります。 同時に単一アルカリの2本販売が少なくなってきたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする