アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 - FDK
(1件のレビュー)

信頼の日本製
防災備蓄に最適な10年保存。
導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。
負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。

タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371124LR14LP(2B)1パック(2本)2本
269
268
295(税込)
5日以内出荷
返品不可
70371133LR14LP(2S)1パック(2本)2本
269
268
295(税込)
当日出荷
70371149LR14LP(4S)1パック(4本)4本
オープン
469
516(税込)
当日出荷
70371158LR14LP(6S)1パック(6本)6本
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70371149
2023-12-03
用途: 自宅での小型玩具
製造業

いつも使用しているが、使用には全く問題がなく、しかも安い。容量だけ見ればもっと長く使える物はありますが、値段が上がる分だけ容量が上がる物はありません。
価格と性能のバランスが最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする