曜日別特売

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 - FDK

信頼の日本製
防災備蓄に最適な10年保存。
導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。
負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。

タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
本数
使用推奨期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371167LR6LP(2B)1パック(2本)1.52本10年
169
168
185(税込)
当日出荷
70371176LR6LP(4B)1パック(4本)1.54本10年
279
278
306(税込)
5日以内出荷
返品不可
70371185LR6LP(2S)1パック(2本)1.52本10年
169
168
185(税込)
5日以内出荷
返品不可
70371194LR6LP(4S)1パック(4本)1.54本10年
279
278
306(税込)
当日出荷
70371203LR6LP(8S)1パック(8本)1.58本10年
499
498
548(税込)
当日出荷
70371219LR6LP(10S)1パック(10本)1.510本10年
オープン
589
648(税込)
当日出荷
70371228LR6LP(12S)1パック(12本)1.512本10年
669
668
735(税込)
当日出荷
70371237LR6LP(20S)1パック(20本)1.520本10年
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
70371246LR6LP(40S)1パック(40本)1.540本10年
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする