曜日別特売

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 - FDK

信頼の日本製
防災備蓄に最適な10年保存。
導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。
負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。

タイプ単4形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用推奨期限10年
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371255LR03LP(2B)1パック(2本)2本
オープン
179
197(税込)
当日出荷
70371264LR03LP(4B)1パック(4本)4本
オープン
289
318(税込)
当日出荷
70371273LR03LP(2S)1パック(2本)2本
169
168
185(税込)
当日出荷
70371289LR03LP(4S)1パック(4本)4本
オープン
289
318(税込)
当日出荷
70371298LR03LP(8S)1パック(8本)8本
509
508
559(税込)
当日出荷
70371307LR03LP(10S)1パック(10本)10本
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70371316LR03LP(12S)1パック(12本)12本
オープン
689
758(税込)
当日出荷
70371325LR03LP(20S)1パック(20本)20本
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
70371334LR03LP(40S)1パック(40本)40本
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする