曜日別特売

ネオストッパー(D型・カマボコ型)

ネオストッパー(D型・カマボコ型) - 信和自動車工業

繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。
従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。
取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。

用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さL(mm)
高さH(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7037181578NS075-2000樹脂(熱可塑性エラストマー)20007575
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
7037182478NS100-2000樹脂(熱可塑性エラストマー)2000100100
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
7037183378NS108-2100樹脂(熱可塑性エラストマー)210080100
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする