曜日別特売

ステンレス工具箱350

ステンレス工具箱350 - 信和自動車工業ステンレス工具箱350 - 信和自動車工業ステンレス工具箱350 - 信和自動車工業ステンレス工具箱350 - 信和自動車工業ステンレス工具箱350 - 信和自動車工業
材質SUS304寸法H(mm)272寸法d(mm)180寸法D(mm)252表面処理#400研磨寸法W(mm)350寸法h(mm)48内容量1個
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371849634350M
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする