信和自動車工業
AVコード(自動車用低圧電線)シングル
用途
自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用
1巻長さ(m)
200
芯数
1
許容電流(A)
16
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371937
83AV085A
青
0.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70371946
83AV085B
黒
0.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70371955
83AV085C
茶
0.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70371964
83AV085G
緑
0.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70371973
83AV085R
赤
0.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70371989
83AV085W
白
0.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70371998
83AV085Y
黄
0.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70372007
83AV125A
青
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70372016
83AV125B
黒
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70372025
83AV125C
茶
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70372034
83AV125G
緑
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70372043
83AV125R
赤
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70372059
83AV125W
白
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70372068
83AV125Y
黄
1.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください