曜日別特売

差込み式ナイロンカッターW(色アソート品)

差込み式ナイロンカッターW(色アソート品) - ハートフルジャパン差込み式ナイロンカッターW(色アソート品) - ハートフルジャパン差込み式ナイロンカッターW(色アソート品) - ハートフルジャパン差込み式ナイロンカッターW(色アソート品) - ハートフルジャパン
(2件のレビュー)

色んなタイプのナイロンコードに対応!!
100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。
今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。
付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。

用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り高さ(mm)25(厚み)質量(g)約70(コード2本付きで)外径(mm)100(コード別)内径(mm)12(取付け穴)内容量1セット
注意
※本体色につきまして色アソート品の為、ご注文時の色指定は賜っておりません。
※画像の本体色は一例です。
※本体使用色によって性能が異なることはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372978-
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 草刈り
滝口商店卸売・小売業

差し込み式を色々使いましたが、コードの差し込み口周辺がすり減り、度々購入。安価で購入でき助かります。

対象商品 : 70372978
2023-09-13
用途: 草刈り作業

迷わず購入しても良い商品だと思います。価格が安かったため品質が不安でしたが、使ってみると雑草をきれいにカットできて全く問題なく作業できました。付属のコードが「対面ノコギリ刃」で一般的なナイロンコードよりも切味が良くて作業がとてもはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする