銅コイル管

銅コイル管 - ノーブランド銅コイル管 - ノーブランド銅コイル管 - ノーブランド
(2件のレビュー)
材質長さ(m)20内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703730398X1.0X20M18
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
7037304810X0.8X20M0.810
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
703730146X1.0X20M16
オープン
取扱い終了
703730236.35X0.8X20M0.86.35
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
703730146X1.0X20M735559566×1×20m6X1.0X20M 銅コイル管 KMCT 73555956銅コイル管KMCT1巻(20m)
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
703730236.35X0.8X20M735560176.35×0.8×20m6.35X0.8X20M 銅コイル管 KMCT 73556017銅コイル管KMCT1巻(20m)
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 水道用配管に使用

半田で固定するときに、印字マークを消したいのですがひと手間です。消さないと半田がのりません。

1が参考にしています
対象商品 : 70373039
2025-11-18
用途: 工事に使います
MOMDDEN建設業・工事業

高いものと使い勝手は変わりません。
色が少しイマイチかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする