一般潤滑用シリコーングリース

一般潤滑用シリコーングリース - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

TSK-5450の後継品の低分子シロキサン低減品です。
シリコーンオイルを基油とし、特殊充填剤を配合した液状のグリースです。
広い温度範囲でプラスチックー金属、プラスチックープラスチックの軽潤滑に適しています。
特にスライド抵抗器などの摺動部分の潤滑に適しています。

用途各種ボリューム、コネクターの潤滑。自動車電装樹脂部品の潤滑 。事務機器、家電機器の樹脂ギア部の潤滑使用温度範囲(℃)-50~200白色半透明混和ちょう度340温度(℃)固化点(基油):-55仕様低分子シロキサン (D 3 - D 10 ):150ppm試験方法銅板腐食試験:腐食なし特性潤滑性使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。
※直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373066TSK-5451-11缶(1kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
70373075TSK-5451-101箱(1kg×10缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする