曜日別特売

食虫植物の土 0.6L

食虫植物の土 0.6L - プロトリーフ
(1件のレビュー)

食虫植物の栽培にぴったりな弱酸性原料をメインに配合
食虫植物研究家 木谷美咲 監修
ハエトリソウ、モウセンゴケ、ムシトリスミレ、ウツボカズラ、サラセニアの植え替えにおすすめ
この土は水がゆっくり浸透するため、勢いよく与えすぎないようにするのがポイント

寸法(mm)150×220×30質量(kg)0.35原材料鹿沼土/赤玉土/パーライト/ピートモス/ゼオライト/川砂 等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379296-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70379296
2023-12-24
用途: 食虫植物の植え替え用
飲食業

用土を配合すれば安く済むけれど、元々配合されている土なら初心者でもOK。0.6Lで買えるのでお試しできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする