JET INOUE(ジェットイノウエ)
ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ
(1件のレビュー)
ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。
用途
外装パーツ
適合
ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)
セット内容
レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1
材質
樹脂
サイズ(mm)
約530×140×90
内容量
1個
注意
※L側のみナンバー灯がスモール連動になっています。
※配線加工が必要となります。※ベンツ以外はカブラーを切ってつなぎなおす必要があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25725097
525763
右
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
25725106
525764
左
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください