曜日別特売

プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し)

プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所プリンタ薬袋 ツメ付 無地(印刷無し) - 金鵄製作所
(1件のレビュー)

5サイズをラインナップした、プリンター印刷用の無地の紙薬袋です。インクジェットプリンターやレーザープリンターで印字することが可能です。半円形のツメ付きで、袋をさっと開くことができます。両サイドのノリ付けとツメ加工で段差を最小限にすることで、紙詰まり低減に努めました。「なめらか」で「丈夫」な上質紙を採用しています。適格な糊塗布などの徹底した品質管理で、紙の波打ちを抑えた、高品質なプリンター用薬袋です。2000枚入りで1箱の販売です。

仕様プリンター印刷用材質タイプ両サイド(2方)糊付け種類印字用薬袋機能ツメ付き(半円形)色(本体)内容量1箱(2000枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7039245683310-000B6182×128
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
7039246583320-000A5210×148
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
7039247483330-000B5257×182
7,300
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
7039248383340-000A4297×210
9,400
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
7039249983350-000A6148×105
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70392474
2022-03-10
用途: 薬袋
医療・福祉・介護関連業

値段も安く、品質も今まで使っていたものと比べて問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする