曜日別特売

ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り)

ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所ワンタッチキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(フタ)色(本体)透明
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392578B3550-000001箱(30mL×200本)3077×36×27
5,540
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392587B3570-000001箱(60mL×160本)6090×43×34
5,120
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392596B35A0-000001箱(100mL×120本)100110×49×37
4,440
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392605B35B0-000001箱(150mL×80本)150122×55×42
4,320
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392614B35C0-000001箱(200mL×60本)200131×60×46
3,450
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする