セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り)

セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所セーフティキャップ付きマーカー投薬瓶(刻印目盛り) - 金鵄製作所

誤飲防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。

材質(本体)PP材質(キャップ)中:PP、外:HDPE色(フタ)ベージュ色(本体)透明
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392623B4550-000001箱(30mL×200本)3079×36×27
8,380
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392639B4570-000001箱(60mL×160本)6092×43×34
7,040
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392648B45A0-000001箱(100mL×120本)100112×49×37
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392657B45B0-000001箱(150mL×80本)150124×55×42
5,240
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
70392666B45C0-000001箱(200mL×60本)200133×60×46
4,140
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする