林業用高強力繊維ロープ ファイナルCライン イザナスサザンクロスロープ

林業用高強力繊維ロープ  ファイナルCライン イザナスサザンクロスロープ - ナロック(NAROC)林業用高強力繊維ロープ  ファイナルCライン イザナスサザンクロスロープ - ナロック(NAROC)

素材&構造の特徴から3つの実現!!
高強度(同径ワイヤロープと同程度)
低伸度(同径ワイヤロープと同程度)
超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)

用途ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ材質超高分子量ポリエチレン繊維構造12打ち(2本×6組)ロープ径(Φmm)10引張強度(kN)69.8質量(kg)12.7(200m)内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7039286710mm×50m 切りっぱなし50
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7039287610mm×約48m 両アイ加工約48
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7039288510mm×70m 切りっぱなし70
オープン
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7039289410mm×約68m 両アイ加工約68
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7039290310mm×100m 切りっぱなし100
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7039291910mm×約98m 両アイ加工約98
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7039292810mm×200m 切りっぱなし200
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7039293710mm×約198m 両アイ加工約198
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする