ミズケイ
警笛/ニッケルメッキ(ひも付き)小
音の鳴りも遠くまで響きます。
ひも付きなので首にぶら下げることも可能です。
用途
警備や防犯などに
仕様
ひも付き
色
銀
サイズ
小
仕上
ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392815
8033001
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください