TOSTEM(LIXIL)
スタイルシェード 固定用フック(壁付け用)
スタイルシェード本体固定用のフックです。
内容
左右1セット
強度
取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
内容量
1個
注意
※固定用フックのみとなります。本体・取付部品は別途手配ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
タイプ
出幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70396105
G-04-HAAN
オータムブラウン(G)
木造
単体サッシ 半外付型
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70396114
K-04-HAAN
シャイングレー(K)
木造
単体サッシ 半外付型
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396123
W-04-HAAN
ホワイト(W)
木造
単体サッシ 半外付型
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396139
G-05-HAAN
オータムブラウン(G)
木造
単体サッシ 外付型
90
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70396148
K-05-HAAN
シャイングレー(K)
木造
単体サッシ 外付型
90
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70396157
W-05-HAAN
ホワイト(W)
木造
単体サッシ 外付型
90
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396166
G-06-HAAN
オータムブラウン(G)
木造
雨戸サッシ・シャッターサッシ
150
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70396175
K-06-HAAN
シャイングレー(K)
木造
雨戸サッシ・シャッターサッシ
150
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70396184
W-06-HAAN
ホワイト(W)
木造
雨戸サッシ・シャッターサッシ
150
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396193
G-07-HAAN
オータムブラウン(G)
RC造
-
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396209
K-07-HAAN
シャイングレー(K)
RC造
-
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396218
W-07-HAAN
ホワイト(W)
RC造
-
40
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396227
G-08-HAAN
オータムブラウン(G)
RC造
-
90
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396236
K-08-HAAN
シャイングレー(K)
RC造
-
90
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396245
W-08-HAAN
ホワイト(W)
RC造
-
90
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396254
G-09-HAAN
オータムブラウン(G)
RC造
-
150
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396263
K-09-HAAN
シャイングレー(K)
RC造
-
150
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396279
W-09-HAAN
ホワイト(W)
RC造
-
150
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください