曜日別特売

超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。
また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。
不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70396963AE-VTS-N 3×9×R0.2556390.2
8,450
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396979AE-VTS-N 3×9×R0.5556390.5
8,450
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396988AE-VTS-N 4×12×R0.25564120.2
8,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
70396997AE-VTS-N 4×12×R0.55564120.5
8,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
70397006AE-VTS-N 4×12×R15564121
8,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
70397015AE-VTS-N 5×15×R0.25565150.2
9,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397024AE-VTS-N 5×15×R0.55565150.5
9,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397033AE-VTS-N 5×15×R15565151
9,710
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397049AE-VTS-N 6×18×R0.36066180.3
10,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397058AE-VTS-N 6×18×R0.56066180.5
10,200
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397067AE-VTS-N 6×18×R16066181
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397076AE-VTS-N 8×24×R0.37088240.3
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397085AE-VTS-N 8×24×R0.57088240.5
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397094AE-VTS-N 8×24×R17088241
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397103AE-VTS-N 8×24×R1.57088241.5
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397119AE-VTS-N 8×24×R27088242
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397128AE-VTS-N 10×30×R0.3751010300.3
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397137AE-VTS-N 10×30×R0.5751010300.5
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397146AE-VTS-N 10×30×R1751010301
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397155AE-VTS-N 10×30×R1.5751010301.5
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397164AE-VTS-N 10×30×R2751010302
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397173AE-VTS-N 10×30×R3751010303
17,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397189AE-VTS-N 12×36×R0.3801212360.3
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397198AE-VTS-N 12×36×R0.5801212360.5
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397207AE-VTS-N 12×36×R1801212361
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397216AE-VTS-N 12×36×R1.5801212361.5
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397225AE-VTS-N 12×36×R2801212362
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397234AE-VTS-N 12×36×R3801212363
24,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする