超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N - OSG(オーエスジー)

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。
良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。
芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。
DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70397243AE-TS-N 3×9×R0.2556390.2
3,530
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397259AE-TS-N 3×9×R0.5556390.5
3,530
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70397268AE-TS-N 4×12×R0.25564120.2
4,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70397277AE-TS-N 4×12×R0.55564120.5
4,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397286AE-TS-N 4×12×R15564121
4,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397295AE-TS-N 5×15×R0.25565150.2
4,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397304AE-TS-N 5×15×R0.55565150.5
4,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397313AE-TS-N 5×15×R15565151
4,060
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397329AE-TS-N 6×18×R0.36066180.3
4,730
3,500
3,850(税込)
当日出荷
70397338AE-TS-N 6×18×R0.56066180.5
4,730
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397347AE-TS-N 6×18×R16066181
4,730
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
70397356AE-TS-N 8×24×R0.37088240.3
8,710
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397365AE-TS-N 8×24×R0.57088240.5
8,710
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397374AE-TS-N 8×24×R17088241
8,710
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397383AE-TS-N 8×24×R1.57088241.5
8,710
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397399AE-TS-N 8×24×R27088242
8,710
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397408AE-TS-N 10×30×R0.3751010300.3
11,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
70397417AE-TS-N 10×30×R0.5751010300.5
11,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
70397426AE-TS-N 10×30×R1751010301
11,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397435AE-TS-N 10×30×R1.5751010301.5
11,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397444AE-TS-N 10×30×R2751010302
11,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
70397453AE-TS-N 10×30×R3751010303
11,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397469AE-TS-N 12×36×R0.3801212360.3
14,800
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
70397478AE-TS-N 12×36×R0.5801212360.5
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397487AE-TS-N 12×36×R1801212361
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397496AE-TS-N 12×36×R1.5801212361.5
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397505AE-TS-N 12×36×R2801212362
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70397514AE-TS-N 12×36×R3801212363
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする