制電安全ハーフブーツ

制電安全ハーフブーツ - ブラストン制電安全ハーフブーツ - ブラストン

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

質量(g)1250タイプハーフ材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布機能軽量、クッション性、制電JIS規格JIS S級足幅EEE材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)靴タイプブーツ内容量1足
注意
※クリーンパックではありません。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398099BSC-9526-23.5206-526823.564-4653-67
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70398108BSC-9526-24.0206-52692464-4653-68
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70398117BSC-9526-24.5206-527024.564-4653-69
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70398126BSC-9526-25.0206-52712564-4653-70
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70398135BSC-9526-25.5206-527225.564-4653-71
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70398144BSC-9526-26.0206-52732664-4653-72
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398153BSC-9526-26.5206-527426.564-4653-73
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70398169BSC-9526-27.0206-52752764-4653-74
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398178BSC-9526-28.0206-52762864-4653-75
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする