ブラストン
制電安全ロングブーツ
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
色
白
質量(g)
1300
タイプ
ロング
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
機能
軽量、クッション性、制電
JIS規格
JIS S級
足幅
EEE
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂(S級)
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70398187
BSC-9525-23.5
-
206-5259
23.5
64-4653-58
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
70398196
BSC-9525-24.0
-
206-5260
24
64-4653-59
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
70398205
BSC-9525-24.5
-
206-5261
24.5
64-4653-60
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
70398214
BSC-9525-25.0
-
206-5262
25
64-4653-61
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
70398223
BSC-9525-25.5
-
206-5263
25.5
64-4653-62
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398239
BSC-9525-26.0
-
206-5264
26
64-4653-63
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
70398248
BSC-9525-26.5
-
206-5265
26.5
64-4653-64
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398257
BSC-9525-27.0
-
206-5266
27
64-4653-65
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398266
BSC-9525-28.0
-
206-5267
28
64-4653-66
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69923467
BSC-9525-26.0【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
206-5264
26
64-4653-63
オープン
¥
11,980
¥
9,598
アウトレット
¥
10,558
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
69923476
BSC-9525-28.0【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
206-5267
28
64-4653-66
オープン
¥
11,980
¥
9,598
アウトレット
¥
10,558
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください