AUSTRIALPIN
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
用途
土建作業など
材質
7075 アルミニウム
幅(mm)
73
ロック機能
3点オートロック
内容量
1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70398336
KR35B3-R-ID
195-4248
レッド
87
87
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398345
KR35B3-G
195-4359
シルバー
114
95
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください