安全作業靴ABSOLUTE

安全作業靴ABSOLUTE - SAFETY J安全作業靴ABSOLUTE - SAFETY J

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様(300℃)です。
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。

材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA形状ミドルカット機能軽量、耐熱、通気性、衝撃吸収性、滑り防止足幅EEE材質(先芯)ナノカーボン耐圧迫性荷重(kN)11甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398503ABSOLUTE-BLK-26.0195-6609ブラック45026.064-8398-44
20,367
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398519ABSOLUTE-BLK-26.5195-6610ブラック45426.564-8398-45
20,367
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398528ABSOLUTE-BLK-27.0195-6611ブラック45927.064-8398-46
20,367
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398363ABSOLUTE-NAV-23.0195-6621ネイビー42523.064-8398-48
17,710
取扱い終了
70398379ABSOLUTE-NAV-23.5195-6622ネイビー43023.564-8398-49
オープン
取扱い終了
70398388ABSOLUTE-NAV-24.0195-6623ネイビー43524.064-8398-50
オープン
取扱い終了
70398397ABSOLUTE-NAV-25.0195-6624ネイビー44025.064-8398-51
オープン
取扱い終了
70398406ABSOLUTE-NAV-25.5195-6625ネイビー44525.564-8398-52
オープン
取扱い終了
70398415ABSOLUTE-NAV-26.0195-6626ネイビー45026.064-8398-53
オープン
取扱い終了
70398424ABSOLUTE-NAV-26.5195-6627ネイビー45426.564-8398-54
オープン
取扱い終了
70398433ABSOLUTE-NAV-27.0195-6628ネイビー45927.064-8398-55
オープン
取扱い終了
70398449ABSOLUTE-NAV-28.0195-6629ネイビー46328.064-8398-56
17,710
取扱い終了
70398458ABSOLUTE-BLK-23.0195-6604ブラック42523.064-8398-39
オープン
取扱い終了
70398467ABSOLUTE-BLK-23.5195-6605ブラック43023.564-8398-40
オープン
取扱い終了
70398476ABSOLUTE-BLK-24.0195-6606ブラック43524.064-8398-41
オープン
取扱い終了
70398485ABSOLUTE-BLK-25.0195-6607ブラック44025.064-8398-42
オープン
取扱い終了
70398494ABSOLUTE-BLK-25.5195-6608ブラック44525.564-8398-43
オープン
取扱い終了
70398537ABSOLUTE-BLK-28.0195-6612ブラック46328.064-8398-47
9,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする