曜日別特売

安全作業靴Balto

安全作業靴Balto - SAFETY J安全作業靴Balto - SAFETY J

スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。

材質ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA形状ローカット機能通気性、衝撃吸収性、耐油性足幅EEE材質(先芯)スチール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398643BALTO-NAV-25.0195-6664ネイビー40525.064-8419-75
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398546BALTO-GRY-23.5195-6642グレー39523.564-8419-65
オープン
取扱い終了
70398555BALTO-GRY-24.0195-6643グレー40024.064-8419-66
9,890
取扱い終了
70398564BALTO-GRY-25.0195-6644グレー40525.064-8419-67
9,890
取扱い終了
70398573BALTO-GRY-25.5195-6645グレー41025.564-8419-68
11,374
取扱い終了
70398589BALTO-GRY-26.0195-6646グレー41526.064-8419-69
オープン
取扱い終了
70398598BALTO-GRY-26.5195-6647グレー42026.564-8419-70
9,890
取扱い終了
70398607BALTO-GRY-27.0195-6648グレー42627.064-8419-71
9,890
取扱い終了
70398616BALTO-GRY-28.0195-6649グレー43428.064-8419-72
9,890
取扱い終了
70398625BALTO-NAV-23.5195-6662ネイビー39523.564-8419-73
9,890
取扱い終了
70398634BALTO-NAV-24.0195-6663ネイビー40024.064-8419-74
9,890
取扱い終了
70398659BALTO-NAV-25.5195-6665ネイビー41025.564-8419-76
9,890
取扱い終了
70398668BALTO-NAV-26.0195-6666ネイビー41526.064-8419-77
9,890
取扱い終了
70398677BALTO-NAV-26.5195-6667ネイビー42026.564-8419-78
11,374
取扱い終了
70398686BALTO-NAV-27.0195-6668ネイビー42627.064-8419-79
オープン
取扱い終了
70398695BALTO-NAV-28.0195-6669ネイビー43428.064-8419-80
9,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする