安全作業靴LIGERO

安全作業靴LIGERO - SAFETY J安全作業靴LIGERO - SAFETY J

ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様です。(300℃)
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。

材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA形状ローカット材質(先芯)ナノカーボン甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398738LIGERO-ORA-25.025.0EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
19,044
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
70398704LIGERO-ORA-23.023.0EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398713LIGERO-ORA-23.523.5EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398729LIGERO-ORA-24.024.0EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398747LIGERO-ORA-25.525.5EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398756LIGERO-ORA-26.026.0EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398765LIGERO-ORA-26.526.5EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398774LIGERO-ORA-27.027.0EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398783LIGERO-ORA-28.028.0EEEオレンジ軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398799LIGERO-NAV-23.023.0EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398808LIGERO-NAV-23.523.5EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398817LIGERO-NAV-24.024.0EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398826LIGERO-NAV-25.025.0EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398835LIGERO-NAV-25.525.5EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398844LIGERO-NAV-26.026.0EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398853LIGERO-NAV-26.526.5EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398869LIGERO-NAV-27.027.0EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398878LIGERO-NAV-28.028.0EEEネイビー軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398887LIGERO-BLK-23.023.0EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398896LIGERO-BLK-23.523.5EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398905LIGERO-BLK-24.024.0EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398914LIGERO-BLK-25.025.0EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
オープン
取扱い終了
70398923LIGERO-BLK-25.525.5EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398939LIGERO-BLK-26.026.0EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
19,044
取扱い終了
70398948LIGERO-BLK-26.526.5EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398957LIGERO-BLK-27.027.0EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
70398966LIGERO-BLK-28.028.0EEEブラック軽量、耐熱、滑り防止、通気性、衝撃吸収性
16,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする