静電防止作業靴Yukon

静電防止作業靴Yukon - SAFETY J静電防止作業靴Yukon - SAFETY J静電防止作業靴Yukon - SAFETY J

甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。

形状ローカット材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止足幅EEE材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70398975YUKON-NAV-23.0195-6552ネイビー44323.064-8784-98
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398984YUKON-NAV-23.5195-6553ネイビー45323.564-8784-99
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70398993YUKON-NAV-24.0195-6554ネイビー46224.064-8785-01
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399009YUKON-NAV-25.0195-6555ネイビー47225.064-8785-02
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
70399018YUKON-NAV-25.5195-6556ネイビー48225.564-8785-03
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
70399063YUKON-BLK-23.0195-6543ブラック44323.064-8784-89
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399079YUKON-BLK-23.5195-6544ブラック45323.564-8784-90
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399088YUKON-BLK-24.0195-6545ブラック46224.064-8784-91
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399097YUKON-BLK-25.0195-6546ブラック47225.064-8784-92
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399106YUKON-BLK-25.5195-6547ブラック48225.564-8784-93
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
70399133YUKON-BLK-27.0195-6550ブラック51327.064-8784-96
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
70399115YUKON-BLK-26.0195-6548ブラック49326.064-8784-94
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
70399124YUKON-BLK-26.5195-6549ブラック50326.564-8784-95
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
70399027YUKON-NAV-26.0195-6557ネイビー49326.064-8785-04
オープン
取扱い終了
70399036YUKON-NAV-26.5195-6558ネイビー50326.564-8785-05
オープン
取扱い終了
70399045YUKON-NAV-27.0195-6559ネイビー51327.064-8785-06
オープン
取扱い終了
70399054YUKON-NAV-28.0195-6560ネイビー52028.064-8785-07
オープン
取扱い終了
70399149YUKON-BLK-28.0195-6551ブラック52028.064-8784-97
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする