バックパックC2 BAG

バックパックC2 BAG - ELITEBAGSバックパックC2 BAG - ELITEBAGS

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのコンパクトなバックパックです。
パッド入りのバックパネル、胸部と腰部の調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
抜群の収納性で大小様々な物を収納できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。

仕様MOLLEシステム:有り材質900デニールポリエステル幅(mm)260質量(kg)1.33高さ(mm)440容量(L)23.09特性通気性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399167MB11-010207-4635ブラック64-8605-89
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399158MB10-137207-4634コヨーテブラウン64-8605-86
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする