バックパックPARAMED'S

バックパックPARAMED'S - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S - ELITEBAGSバックパックPARAMED'S - ELITEBAGS

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。
通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。

仕様MOLLEシステム:有りセット内容防水カバー材質1000デニールポリエステル質量(kg)3.2高さ(mm)470奥行(mm)225容量(L)32.57特性通気性内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399194MB10-134207-4593ODグリーン64-8605-84
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399203EB02-043207-4597グリーン64-8497-55
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399219MB10-135207-4594コヨーテブラウン64-8605-85
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399237EB02-044207-4598ブルー64-8497-56
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする