曜日別特売

ツールポーチ

ツールポーチ - KLEIN TOOLS

ジッパー付のツールケースです。
ナットやコネクタなどの収納に便利です。
色付きで識別が容易です。

用途工具・部品の携帯収納に材質キャンバス地幅(mm)254質量(g)109奥行(mm)88.9内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703994295539NATナチュラル206-3490
5,690
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
703994135539YELイエロー206-3492
5,690
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
703994475539BLUブルー206-3488
5,690
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
312756875539REDレッド206-3491
5,690
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
703995085539REDレッド206-3491
3,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする