曜日別特売

ボルトバッグ

ボルトバッグ - KLEIN TOOLSボルトバッグ - KLEIN TOOLSボルトバッグ - KLEIN TOOLSボルトバッグ - KLEIN TOOLS

耐久性の高いボルトバッグです。

用途腰周りビスやボルトの収納に。材質キャンバス地ホワイト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
形状
幅(mm)
高さ(mm)
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703995265416TCP500ドローコード付254.0228.63
10,234
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
703995175416OCTO340Dリング付127.0228.63
11,100
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
703995355416390ループ付254.0228.63
9,120
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
703995445416TSR400排水穴付228.6254.01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする