ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯

ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)ユニセックス耐滑ブーツワーク Guardian IV 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
ウォータープルーフ仕様です。
18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。
先芯入り。
足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。
アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。
インソールは取り外し可能です。
かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます。

質量(g)1247.4材質(アッパー)PVC機能耐電撃性、耐滑丈(cm)40.6靴タイプブーツ内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703995692066-04207-3361グリーン22UK(イギリス):3、EU(ヨーロッパ):36
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
703995782066-05207-3362グリーン23UK(イギリス):4、EU(ヨーロッパ):37
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
703995872066-06207-3363グリーン24UK(イギリス):5、EU(ヨーロッパ):38
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
703995962066-07207-3364グリーン25UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):39
オープン
取扱い終了
703996052066-08207-3365グリーン26UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41
9,800
取扱い終了
703996142066-09207-3366グリーン27UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):42
9,800
取扱い終了
703996232066-10207-3367グリーン28UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):43
9,800
取扱い終了
703996392063-04207-3354ブラック22UK(イギリス):3、EU(ヨーロッパ):36
9,800
取扱い終了
703996482063-05207-3355ブラック23UK(イギリス):4、EU(ヨーロッパ):37
9,800
取扱い終了
703996572063-06207-3356ブラック24UK(イギリス):5、EU(ヨーロッパ):38
9,800
取扱い終了
703996662063-07207-3357ブラック25UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):39
9,800
取扱い終了
703996752063-08207-3358ブラック26UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41
9,800
取扱い終了
703996842063-09207-3359ブラック27UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):42
9,800
取扱い終了
703996932063-10207-3360ブラック28UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):43
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする