SFC(エス・エフ・シー)
耐滑シューズ ドレスCambridge II
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
先芯入りです。
インソールは取り外し可能です。
クラシックなデザインでフォーマルな場所にも適しています。
材質
インソール:PU、アウトソール:ゴム
形状
ローカット
色
ブラック
質量(g)
453
規格
CEマーク認証
材質(アッパー)
人工皮革
甲被タイプ
紐タイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
アズワン品番
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70399858
52151-39
207-3178
25.0
64-8378-28
UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):39
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399867
52151-40
207-3179
25.5
64-8378-29
UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):40
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399876
52151-41
207-3180
26.0
64-8378-30
UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399885
52151-42
207-3181
27.0
64-8378-31
UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):42
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70399894
52151-43
207-3182
28.0
64-8378-32
UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):43
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください