曜日別特売

耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯

耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)耐滑ブーツワーク Pike Chill 先芯 - SFC(エス・エフ・シー)

アッパーには耐久性のあるマイクロファイバー合成断熱材を使用しており、寒冷地でも足を温かく保ちます。
ウォータープルーフです。
V字型のグラディエーターアウトソール[TM]は梯子を上る時に滑りにくいように設計されています。
アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。
18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。
先芯入り。
足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。
インソールは取り外し可能です。
アウトソールは寒冷地でも硬くならないように特別に設計されています。

材質牛革形状ミドルカットブラック質量(g)694材質(アッパー)マイクロファイバー合成断熱材機能耐久性、耐電撃性甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ内容量1足
注意
※アウトソールは冷蔵環境で着用するように特別に設計されており、標準的なSFCアウトソールと同じ耐油・耐滑性能はありません。
※冷凍環境下での長期使用を目的としていません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7039990372515-07207-319625.0US(アメリカ):7、UK(イギリス):6、EU(ヨーロッパ):39
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039991972515-7.5207-320025.5US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):40
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039992872515-08207-319726.0US(アメリカ):8、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039993772515-8.5207-320126.5US(アメリカ):8.5、UK(イギリス):7.5、EU(ヨーロッパ):41.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039994672515-09207-319827.0US(アメリカ):9、UK(イギリス):8、EU(ヨーロッパ):42
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039995572515-9.5207-320227.5US(アメリカ):9.5、UK(イギリス):8.5、EU(ヨーロッパ):42.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
7039996472515-10207-319928.0US(アメリカ):10、UK(イギリス):9、EU(ヨーロッパ):43
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする