曜日別特売

HMS RОUND 3点オートロック

HMS RОUND 3点オートロック - ALPINE

登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。

用途土建作業などトラスコ品番195-4361材質7075 アルミニウム幅(mm)73ブルー高さ(mm)114質量(g)95規格EN12275+EN362規格適合品線径(Φmm)14.0ロック3点オートロックアズワン品番64-8583-73内容量1個
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400366KR35B3-B
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする