bolle
セミハードケース スペクタクル用
持ち運びに便利な保護メガネ用ケースです。
トラスコ品番
206-4612
材質
ナイロン
幅(mm)
180
色
黒
高さ(mm)
70
質量(g)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400409
3111408P
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください