Camminare
EVA防寒長靴 Explorer用 替えインナー
保温性が高いインナーです。
Camminare製の長靴はインナーの交換が可能で清潔に保てます。
材質
フェルト
入数
1足
特性
保温性
指タイプ
通常
内容量
1足
全19種類を絞り込む
色
ブラウン
ブラック
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400463
LIN/EX/B/40
195-6743
ブラック
180
25
UK:6.5、EU:40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400479
LIN/EX/B/41
195-6744
ブラック
180
25.5
UK:7、EU:41
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400488
LIN/EX/B/42
195-6745
ブラック
180
26
UK:8、EU:42
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400497
LIN/EX/B/43
195-6746
ブラック
180
26.5
UK:9、EU:43
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400515
LIN/EX/B/45
195-6748
ブラック
185
27.5
UK:10.5、EU:45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400524
LIN/EX/B/46
195-6749
ブラック
190
28
UK:11、EU:46
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400533
LIN/EX/B/47
195-6750
ブラック
190
28.5
UK:12、EU:47
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400549
LIN/EX/B/48
195-6751
ブラック
190
29
UK:13、EU:48
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400558
LIN/EX/G/40
195-6752
ブラウン
180
25
UK:6.5、EU:40
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400567
LIN/EX/G/41
195-6753
ブラウン
180
25.5
UK:7、EU:41
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400576
LIN/EX/G/42
195-6754
ブラウン
180
26
UK:8、EU:42
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400585
LIN/EX/G/43
195-6755
ブラウン
180
26.5
UK:9、EU:43
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400594
LIN/EX/G/44
195-6756
ブラウン
185
27
UK:10、EU:44
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400603
LIN/EX/G/45
195-6757
ブラウン
185
27.5
UK:10.5、EU:45
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400619
LIN/EX/G/46
195-6758
ブラウン
190
28
UK:11、EU:46
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400628
LIN/EX/G/47
195-6759
ブラウン
190
28.5
UK:12、EU:47
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70400637
LIN/EX/G/48
195-6760
ブラウン
190
29
UK:13、EU:48
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31276186
LIN/EX/B/44
195-6747
ブラック
185
27
UK:10、EU:44
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70400506
LIN/EX/B/44
195-6747
ブラック
185
27
UK:10、EU:44
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください