セーフティゴーグル

セーフティゴーグル - OTOSセーフティゴーグル - OTOS

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
フレームの上部と下部の衝撃吸収型プリーツデザインです。
上、下段二つの換気システムの構造です。
度数メガネ、保護メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可能です。

仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3553材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)76.6レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400953S-301AX
840
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする