セーフティゴーグル

セーフティゴーグル - OTOSセーフティゴーグル - OTOSセーフティゴーグル - OTOS

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。
アンチフォグ(曇り止め)レンズです。
フレームの上部と側面の固定通気孔があります。
接眼部(顔と当たる部分)の二重クッション構造で装着性を最大化しています。
ベルトループの回転と左右折れ機能で他の保護具(ヘルメット、マスク、度数のメガネ)と兼着用時の乱れを防止します。

仕様衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可トラスコ品番208-3555材質フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン形状ゴーグル型幅(mm)195質量(g)73.4レンズ色クリア機能衝撃吸収、メガネ、マスク、ヘルメット兼着用可材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400978S-506B
850
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする