OTOS
軽量シールドグラス
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。
ノーズパッドは脱着可能です。
眼鏡の上からでも装着可能です。
レンズ色
クリア
テンプル色
ホワイト
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質
フレーム:ナイロン
仕様
レンズ交換可、メガネ併用可
幅(mm)
160
タイプ
耳掛けタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
トラスコ品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70400987
M-76S
15.5
70
208-3556
フレーム1個、シールド(M)5枚
65-2045-40
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
70400996
M-76F
20
180
208-3557
フレーム1個、シールド(L)5枚
65-2045-39
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください