オカモト[安全靴・作業靴]
ゴム手ストロング28
天然ゴム製なのでやわらかく、丈夫です。
用途
サンドブラスト加工に。
調合缶の清掃に。
原材料の計量に。
メッキ作業に。
給食センターなどに。
トラスコ品番
196-1153
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1
色
ブラウン
サイズ
フリー
質量(g)
190
規格
食品衛生法・規格基準適合品
入数(双)
1
手のひらまわり(cm)
24.0
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401014
NO.1010
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください