キングコーポレーション
ビジネスバッグ
ボール紙でできた丈夫なビジネスバッグです
用途
ネコポスに対応、配送コスト削減できます!
色
白
タイプ
小
縦(mm)
225
横(mm)
310
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401023
KBB007
1パック(25枚)
208-0774
1250
64-8574-41
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
70401039
KBB008
1箱(100枚)
208-0775
5300
64-8574-42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください