ニッポンスリッパ
オフィスサンダル
かかとに滑り止め加工を施しています。
抗菌防臭加工生地を使用しています。
材質
エチレン酢酸ビニール(EVA)、塩化ビニール(PVC)
色
ブラック
靴タイプ
サンダル
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401127
400924
480-3051
M
310
23
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70401136
400925
480-3060
L
325
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください