スズキ機工
曇り止めクロス ベルクラーロ
特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。
繰り返し使えるので経済的です。
用途
メガネ・ゴーグルの曇り止めに。
マスク着用時のメガネの曇り止めに。
食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。
成分
水、アルコール、界面活性剤
トラスコ品番
200-2582
セット内容
収納缶
材質
クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ
色
水色
質量(g)
15
縦(mm)
150
アズワン品番
64-8420-17
使用可能回数
200~300回
商品タイプ
クロス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401276
BCL01
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください