ヒューソリッド レザードライビンググローブF

ヒューソリッド レザードライビンググローブF - ペンギンエースヒューソリッド レザードライビンググローブF - ペンギンエースヒューソリッド レザードライビンググローブF - ペンギンエース
(1件のレビュー)

ドライビンググローブは車とのコミュニケーションの要です。
正確なステアリング操作や、集中してドライビングするためにゴートスキンを使用しています。
使い込むうちに手に馴染み、次第にフィットします。

用途ドライビンググローブ材質ゴートスキン厚さ(mm)0.2サイズフリー入数(双)1中指長(cm)4.00手のひらまわり(cm)23.5内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像70401285TH-604207-1903ブラック5964-8723-37
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メイン画像70401294TH-605207-1904レッド5664-8723-38
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メイン画像70401303TH-606207-1905メッシュ5764-8723-41
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-09
用途: 車の運転
その他業種

手にピッタリフィットして、素材の皮も柔らかくてとても使いやすい商品です。
価格も手頃で、とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする