曜日別特売

ケブラー(R)サポーター テーパー17

ケブラー(R)サポーター テーパー17 - 赤尾

耐切創性、耐熱性に優れたケブラー(R)の手首カバーです。
手袋のみでは予防しきれない手首の保護で安全性をサポートします。
テーパー編みで、腕の形に合わせた立体構造で手首にフィットします。
裏面に吸汗速乾素材を編み込み、サラサラな肌触りで着用感が良好です。

トラスコ品番195-1059厚さ(mm)1.5イエローサイズフリー質量(g)42幅(cm)9.5長さ(cm)17特性耐切創性、耐熱性、吸汗速乾手首周り(cm)8.0EN388規格2003規格:4、2016規格:4腕幅(cm)9.0内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70401346AKV-WB7G-KCMTP
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする