Aron(アロン化成)
安寿 楽らく開閉シャワーベンチ Sフィット(もちぷる)
くつろぎを生むやわらかさ。
” もっちり ” したソフトパッドがくつろぎの バスタイムを演出します。
材質
(座面・背もたれ)PE、(脚ゴム)合成ゴム、(グリップ)エラストマー、(ソフトパッド)EVA、(ひじ掛け)PP、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
約4.8
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×48~53×71~83、折りたたみ時:46×16×83.5~96.5
座面高(cm)
36~48
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70397697
536-126
¥
41,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください