曜日別特売

あゆみ 早快ホスピタルシューズ

あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業あゆみ 早快ホスピタルシューズ - 徳武産業

洗濯機で洗えるリハビリシューズ。

材質表:ポリエステル100%(メッシュ)、裏:ポリエステル100%、底材:TPR標準質量(g/片足)約250足幅3E内容量1足
注意
※両足のみの販売となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703977062510グレーS21~21.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977152510グレーM22~22.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977242510グレーL23~23.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977332510グレーLL24~24.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977492510グレー3L25~25.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977582510グレー4L26~26.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977672510グレー5L27~27.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977762510グレー6L28~28.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977852510ネイビーS21~21.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703977942510ネイビーM22~22.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978032510ネイビーL23~23.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978192510ネイビーLL24~24.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978282510ネイビー3L25~25.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978372510ネイビー4L26~26.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978462510ネイビー5L27~27.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978552510ネイビー6L28~28.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978642510ホワイトS21~21.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978732510ホワイトM22~22.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978892510ホワイトL23~23.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703978982510ホワイトLL24~24.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979072510ホワイト3L25~25.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979162510ホワイト4L26~26.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979252510ホワイト5L27~27.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979342510ホワイト6L28~28.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979432510ワインS21~21.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979592510ワインM22~22.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979682510ワインL23~23.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979772510ワインLL24~24.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979862510ワイン3L25~25.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703979952510ワイン4L26~26.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703980042510ワイン5L27~27.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
703980132510ワイン6L28~28.5
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする