S-HEAT(シンメン)
S-POWERオールシーズンミニバッテリー
STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターに使用できるバッテリーです。
セット内容
オールシーズンミニバッテリー
質量(g)
140
バッテリー電圧(V)
DC7.26
定格出力電圧(V)
バッテリー:5(USB)
バッテリー容量(mAh)
3200
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
外寸/バッテリー:22×59×99
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70401373
SP-103
¥
8,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください