Big Run(シンメン)
バウンディストレッチジャケット
伸縮率130%で、キックバックにも優れ、綿素材ならではのソフト感。
種別
ジャケット
機能
ストレッチ
混率(%)
綿96、ポリウレタン4
内容量
1着
注意
綿製品は、濃色の場合、摩擦や水濡れにより色移りする恐れがあります。白い衣服を着用の際は、特にご注意下さい。お洗濯の際は多少の色落ちがありますので、他のものとは分けてお取り扱い下さい。型崩れや色落ちを防ぐ為、中性洗剤を使い、直射日光を避けて、形を整えて干して下さい。商品は、天然の素材を使用している為、若干色が違う場合ございます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70402204
02100
ネイビー
S
60
102
42
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402213
02100
ネイビー
M
62
107
44
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402229
02100
ネイビー
L
64
112
46
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402238
02100
ネイビー
LL
66
117
48
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402247
02100
ネイビー
3L
68
122
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402256
02100
ネイビー
4L
69
128
52
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402265
02100
ネイビー
5L
70
134
54
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402274
02100
ビターキャメル
S
60
102
42
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402283
02100
ビターキャメル
M
62
107
44
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402299
02100
ビターキャメル
L
64
112
46
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402308
02100
ビターキャメル
LL
66
117
48
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402317
02100
ビターキャメル
3L
68
122
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402326
02100
ビターキャメル
4L
69
128
52
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402335
02100
ビターキャメル
5L
70
134
54
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402344
02100
スモークオリーブ
S
60
102
42
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402353
02100
スモークオリーブ
M
62
107
44
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402369
02100
スモークオリーブ
L
64
112
46
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402378
02100
スモークオリーブ
LL
66
117
48
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402387
02100
スモークオリーブ
3L
68
122
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402396
02100
スモークオリーブ
4L
69
128
52
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402405
02100
スモークオリーブ
5L
70
134
54
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402414
02100
シルバーグレー
S
60
102
42
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402423
02100
シルバーグレー
M
62
107
44
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402439
02100
シルバーグレー
L
64
112
46
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402448
02100
シルバーグレー
LL
66
117
48
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402457
02100
シルバーグレー
3L
68
122
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402466
02100
シルバーグレー
4L
69
128
52
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
70402475
02100
シルバーグレー
5L
70
134
54
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください